191 半袖ブルゾン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45618887 品番 191
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

ネイビー サイズLL 機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォーク、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45618878
2024-05-22
用途:
縫製業です。
笠原製帽 様

とてもよく気に入っていますが、難点は、胸ポケットの端に縫い付けてある織ネームです。
腕が触れるたびに、チクチクと痛みます。角が硬いせいでしょう。それで、はさみで切り離したのですが、残念ながら、ポケットに穴が開いてしまいました。残念です。
出来れば、織ネームは別の場所に縫い付けてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45618905
2022-09-28
用途:
機械加工
松野工業有限会社 様 (製造業)

生地がしっかりしています。真夏では少し暑いかもしれませんが冷感素材と書いてあるので実際は涼しく感じるようです。破格で、シンプルなデザイン。ポケットも充実していてよかったです。

対象商品:
45618993
2022-09-12
用途:
サッシ・ガラス施工時
建設業・工事業

夏は毎日、何着かを着まわして使用しています。
胸元のペン差しがとても使いやすいです。

対象商品:
45618887
2023-07-06
用途:
作業時
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

生地もしっかりして選択もしやすくて満足しています。

対象商品:
45618878
2021-12-22
用途:
倉庫内作業
サービス業

夏だけでなく冬でも購入出来たので助かりました。
年中購入出来る半袖ブルゾンはレアなので重宝しています。

対象商品:
45618887
2021-06-30
用途:
仕事時
名和食品 様 (飲食業)

今回、二着購入しました。軽くて、動き易く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする