桑和
279 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ミストグリーン
パープルブルー
ウエスト(cm)
82~85
70~73
82~85
88~91
105~110
125~130
76~79
95~100
サイズ
L
S
L
LL
4L
6L
M
3L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45621328
品番
279
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
L
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
ウエスト(cm)
82~85
仕様
コインポケット、脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
対応シーズン
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
36.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属