279 279 ツータックスラックス 桑和 45621389

279 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)76~79
サイズM
内容量1本注文コード45621389品番279
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

グレーサイズM機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工混率(%)綿70 ポリエステル30ウエスト(cm)76~79仕様コインポケット、脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)80対応シーズン夏物色番7ワタリ(cm)34.75材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする