279 279 ツータックスラックス 桑和 45621486

279 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミストグリーン
ウエスト(cm)95~100
サイズ3L
内容量1本注文コード45621486品番279
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ミストグリーンサイズ3L機能ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工混率(%)綿70 ポリエステル30ウエスト(cm)95~100仕様コインポケット、脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)78対応シーズン夏物色番100ワタリ(cm)39.75材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする