曜日別特売
CCZ-17-4-8 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623977

※CCZ

CCZ-17-4-8 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623977
CCZ-17-4-8 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45623977

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
内容量1個注文コード45623977品番CCZ-17-4-8
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(Φmm)18寸法C(mm)10寸法D(Φmm)20寸法E(mm)24寸法L1(mm)7寸法L2(mm)7寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)3.5寸法L5(mm)6軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)8許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-17種類オルダムタイプねじ径MM2.6締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする