寸法A(Φmm)18寸法C(mm)10寸法D(Φmm)20寸法E(mm)24寸法L1(mm)7寸法L2(mm)7寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)3.5寸法L5(mm)6軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-17種類オルダムタイプねじ径MM2.6締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2