桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA412 レディース半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ローズウット
サイズ
3L
注文コード
45625135
品番
412
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ローズウット
サイズ
3L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
124
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
64
色番
83