寸法A(Φmm)40寸法C(mm)14寸法D(Φmm)48寸法E(mm)42寸法L1(mm)14寸法L2(mm)14寸法L3(mm)7寸法L4(mm)7寸法L5(mm)15軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)16許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-40種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942