曜日別特売
CCZ-40-14-15 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45626122

※CCZ

CCZ-40-14-15 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45626122
CCZ-40-14-15 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45626122

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)15
内容量1個注文コード45626122品番CCZ-40-14-15
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(Φmm)40寸法C(mm)14寸法D(Φmm)48寸法E(mm)42寸法L1(mm)14寸法L2(mm)14寸法L3(mm)7寸法L4(mm)7寸法L5(mm)15軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)15許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-40種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする