桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA417 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45626359
品番
417
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
胸ペン差し、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
104
分類
夏物
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
色番
1
袖丈
半袖