桑和
VA418 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバーグレー
ローズウット
モスグリーン
パウダーブルー
ウエスト(cm)
95~100
70~73
76~79
82~85
88~91
95~100
105~110
125~130
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45626745
品番
418
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
95~100
仕様
脇ゴム仕様、両側カーゴファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
対応シーズン
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
39.75
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂