寸法A(Φmm)60寸法C(mm)16寸法D(Φmm)71寸法E(mm)48寸法L1(mm)16寸法L2(mm)16寸法L3(mm)8寸法L4(mm)8寸法L5(mm)22軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-60種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7