曜日別特売
CCZ-60-18-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627732

※CCZ

CCZ-60-18-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627732
CCZ-60-18-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45627732

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)18
軸穴径d2(Φmm)30
内容量1個注文コード45627732品番CCZ-60-18-30
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(Φmm)60寸法C(mm)16寸法D(Φmm)71寸法E(mm)48寸法L1(mm)16寸法L2(mm)16寸法L3(mm)8寸法L4(mm)8寸法L5(mm)22軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)30許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-60種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする