曜日別特売
428 EC428 ツータックカーゴパンツ 桑和 45630227

EC428 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)76~79
サイズM
内容量1本注文コード45630227品番428
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品

モスグリーンサイズM機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)76~79仕様脇ゴム仕様、両側ファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80対応シーズン夏物色番107ワタリ(cm)34.75材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする