桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
EC429 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
73
注文コード
45630367
品番
429
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品は
色・サイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
制電性エコ素材を使用
レディースサイズにも対応した定番商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
JIS T8118 規格適合の制電性商品
色
ネイビー
サイズ
73
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
34