VA458 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズM 注文コード45632327 品番458
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビー サイズM 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)76〜79 仕様脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、両側ファスナーポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)78 対応シーズン夏物 色番1 ワタリ(cm)35 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする