桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
VA458 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
45632336
品番
458
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
82〜85
仕様
脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、両側ファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
78
対応シーズン
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
37
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:金属