VA458 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45632379 品番 458
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビー サイズ6L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)125〜130 仕様脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、両側ファスナーポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)78 対応シーズン夏物 色番1 ワタリ(cm)47 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする