桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
VA458 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45632406
品番
458
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
マスタード
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
82〜85
仕様
脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、両側ファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
78
対応シーズン
夏物
色番
92
ワタリ(cm)
37
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:金属