VA459 ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45632747 品番 459
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビー サイズ95 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア 素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)95 種別ワンタックスラックス 股下(cm)78 分類夏物 色番1 ワタリ(cm)39.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする