寸法A(Φmm)50寸法C(mm)14寸法D(Φmm)61寸法E(mm)42寸法L1(mm)14寸法L2(mm)14寸法L3(mm)7寸法L4(mm)7寸法L5(mm)17.5軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-50種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3