曜日別特売
MCZ-50-19-17C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45633375

※MCZ

MCZ-50-19-17C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45633375
MCZ-50-19-17C スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45633375

スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)17
内容量1個注文コード45633375品番MCZ-50-19-17C
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(Φmm)50寸法C(mm)14寸法D(Φmm)61寸法E(mm)42寸法L1(mm)14寸法L2(mm)14寸法L3(mm)7寸法L4(mm)7寸法L5(mm)17.5軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-50種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする