桑和
488 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ナイトネイビー
アイボリー
ナイトネイビー
モスグリーン
サックス
ウエスト(cm)
125~130
70~73
76~79
82~85
88~91
95~100
105~110
125~130
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45634454
品番
488
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
ナイトネイビー
サイズ
6L
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
125~130
仕様
太ベルトループ、ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
76
対応シーズン
夏物
色番
55
ワタリ(cm)
47.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:金属