桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
489 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45634759
品番
489
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
微起毛でソフトな手触りの T/C 素材
抗菌防臭加工で不快感を軽減
色
ナイトネイビー
サイズ
73
機能
風通しが良い、起毛加工、ソフト加工、抗菌防臭、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
73
仕様
太ベルトループ、コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
55
ワタリ(cm)
34