曜日別特売
535 535 長袖シャツ 桑和 45636475

535 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード45636475品番535
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

ネイビーサイズ3L機能ソフト加工、優れた吸汗性素材金属ボタン混率(%)綿100仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォーク種別長袖シャツ胸囲(cm)122分類夏物肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)79色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする