※MMZ
日本ミニチュアカップリング
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径d1
17
(Φmm)
17
17
10
3.17
3
4.76
4
5
6.35
6
7.93
7
8
9.5
9.52
9
11
12.7
12
13
14
15
15.875
16
18
19
20
22
28
35
軸穴径d2
19
(Φmm)
19
19
10
3.17
4.76
6.35
7.93
9.52
3
4
5
6
7
8
9
9.5
11
12
13
14
15
12.7
16
17
18
20
15.875
22
28
35
寸法L1
18
(mm)
6
7
10
14
18
許容偏心
2.5
(mm)
1.5
2
2.5
全306種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45637146
品番
MMZ-70-17-19
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
70
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
53
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
9
軸穴径d1(Φmm)
17
軸穴径d2(Φmm)
19
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
2.5
サイズ
MMZ-70
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M6
質量(g/組)
449.62
GD
2
(N・cm
2
)
108.697
ねじり剛性(N・cm/deg)
24987.34
慣性モーメント(N・cm
2
)
27.174
伝達トルク(N・cm)
17652