539 539 ツータックスラックス 桑和 45638277

539 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)95~100
サイズ3L
内容量1本注文コード45638277品番539
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

普遍的なシルエットのロングセラー商品
防縮、防シワ加工の綿 100% 素材を使用した 定番作業服
肌触りが良く吸湿性のある綿 100% 素材
サンフォライズ加工により生地の縮みを軽減
火を扱う現場にも対応した仕様

ミストブルーサイズ3L機能ソフト加工、優れた吸汗性混率(%)綿100ウエスト(cm)95~100仕様太ベルトループ、コインポケット、脇ゴム仕様種別ツータックスラックス股下(cm)80対応シーズン夏物色番208ワタリ(cm)39.75材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする