寸法A(Φmm)40寸法C(mm)18寸法D(Φmm)47寸法E(mm)48寸法L1(mm)15寸法L2(mm)15寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)7.5寸法L5(mm)14.7軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)14許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)2サイズSCZ-40種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・cm)831.8質量(g/組)336GD2(N・cm2)25.292ねじり剛性(N・cm/deg)2808.13慣性モーメント(N・cm2)6.398伝達トルク(N・cm)3922.7