583 長袖ブルゾン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45639257 品番 583
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

夏でも快適な 7oz の軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア
7oz のサマーストレッチデニムを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
動きやすさを追求した高いストレッチ性

ブルーブラック サイズ3L 機能ストレッチ、消臭 素材金属ファスナー、金属ボタン(ドットボタン) 混率(%)綿74 ポリエステル24 ポリウレタン2 仕様袖ペン差し、デオドラントテープ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)64 着丈(cm)66 色番554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45639266
2021-04-30
用途:
建築設備工事
藤岡工業所 様 (建設業・工事業)

薄くて軽くストレッチも効いてとても着やすいです。春先には丁度いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする