588 588 カーゴパンツ 桑和 45639309

588 588 カーゴパンツ 桑和 45639309
588 588 カーゴパンツ 桑和 45639309

588 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1本注文コード45639309品番588
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

夏でも快適な 7oz の軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア
7oz のサマーストレッチデニムを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
動きやすさを追求した高いストレッチ性

ブルーブラックサイズLL機能ストレッチ、消臭素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿74 ポリエステル24 ポリウレタン2ウエスト(cm)88仕様タックボタン、コインポケット、デオドラントテープ、カーゴペン差し、ひざダーツ、裾紐通しホール、カラビナループ、スルーポケット(野帳が入る)、フラップ付きポケット種別カーゴパンツ股下(cm)82分類夏物色番554ワタリ(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする