桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
610 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
45639363
品番
610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
女性用アイテムも豊富で幅広く使える
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
75〜80
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
74
対応シーズン
夏物
ヒップ(cm)
114.5
色番
1
ワタリ(cm)
35.25
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用