桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
611 半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45639783
品番
611
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
背裏メッシュ&衿裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し、内ポケット&内ペン差し、脇ゴム仕様
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
66
色番
1