611 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45639799 品番 611
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビー サイズLL 機能制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様背裏メッシュ&衿裏メッシュ、胸ファスナーポケット(野帳が入る)、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し、内ポケット&内ペン差し、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする