曜日別特売
NB-08-8-8 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640996

※NB-08

NB-08-8-8 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640996
NB-08-8-8 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640996

ベローズカップリング NBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
寸法A(Φmm)14
寸法E(mm)26
内容量1個注文コード45640996品番NB-08-8-8
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(Φmm)14寸法B(mm)14寸法C(mm)14寸法E(mm)26寸法L1(mm)6寸法L2(mm)6寸法L3(mm)2.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.2サイズNB-08種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)9.81軸方向変位(mm)±1.5質量(g/組)16.4GD2(N・cm2)0.159ねじり剛性(N・mm/deg)2270.2慣性モーメント(N・cm2)0.04伝達トルク(N・cm)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする