曜日別特売
NB-09-6-6 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45641057

※NB-06・09

NB-09-6-6 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45641057
NB-09-6-6 ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45641057

ベローズカップリング NBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
寸法A(Φmm)19
寸法E(mm)28
内容量1個注文コード45641057品番NB-09-6-6
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(Φmm)19寸法B(mm)16寸法C(mm)16寸法E(mm)28寸法L1(mm)6寸法L2(mm)6寸法L3(mm)3軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.2サイズNB-09種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)4.9軸方向変位(mm)±1.8質量(g/組)22.8GD2(N・cm2)0.316ねじり剛性(N・mm/deg)4166.8慣性モーメント(N・cm2)0.079伝達トルク(N・cm)34.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする