615 長袖シャツ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45641847 品番 615
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビー サイズ4L 機能制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア 素材金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様背裏メッシュ&衿裏メッシュ、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し 種別長袖シャツ 胸囲(cm)130 分類夏物 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
作業ではありませんが、介護の仕事で使用しています。
株式会社ケア・インターフェース 様 (医療・福祉・介護関連業)

着やすくて洗濯してもしわになりにくそうでとても良いです。

2021-04-13
用途:
外構工事
その他業種

他社の同じ春夏用シャツよりサイズが大きめで良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする