桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
617 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
45642355
品番
617
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
背裏メッシュ&衿裏メッシュ、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
104
分類
夏物
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71
色番
1
袖丈
半袖