桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
617 半袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45642398
品番
617
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
制電性素材、タフ素材、消臭、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
背裏メッシュ&衿裏メッシュ、ミニポケット、デオドラントテープ、ノーフォーク、袖ペン差し
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
122
分類
夏物
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
79
色番
1
袖丈
半袖