桑和
618 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マスタード
ネイビー
ベージュ
ブルー
シルバーグレー
マスタード
モスグリーン
パープルブルー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
110
120
130
105
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45643439
品番
618
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品
色
マスタード
サイズ
79
ウエスト(cm)
79
仕様
コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、ミニポケット、カーゴポケット(野帳が入る)
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
80
分類
夏物
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
色番
92
ワタリ(cm)
35.5