619 619 ツータックスラックス 桑和 45643859

619 ツータックスラックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード45643859品番619
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

T/C ソフトライトツイル使用の人気商品
豊富なカラーとアイテム数で幅広いシーンに対応
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
制電性素材で静電気の発生を抑える
レディースサイズ対応商品

ネイビーサイズ79機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材フロント:金属ファスナー、金属ボタン混率(%)綿35 ポリエステル65ウエスト(cm)79仕様コインポケット種別ツータックスラックス股下(cm)80分類夏物色番1ワタリ(cm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45643895
2022-08-07
用途: 仕事
ダイコーシステムズ有限会社

もう少しポリエステルの割合を多くしてほしいです、裾上げ裾上げ済み商品が多くなっている昨今、ぜひ対応して欲しいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする