画像準備中

ELESA エンプラディスクハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)8 ハンドル呼び径(Φmm)80 注文コード45644137 品番EDHN80R-2M
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,015
販売価格(税別)
4,559
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など150種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスク 外径(Φmm)83 色(キャップ)ライトグレー 軸穴径(Φmm)8 ハンドル呼び径(Φmm)80 押しネジ穴2-M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする