VA621 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード45644823 品番621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい

ローズウット サイズLL 機能吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工 混率(%)綿55 ポリエステル45 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 色番83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする