桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
VA625 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45645189
品番
625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
色
ローズウット
サイズ
LL
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿55 ポリエステル45
素材
金属ボタン
仕様
胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
分類
夏物
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
色番
83