画像準備中

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 注文コード45645975 品番TWN160-LB-2M
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,829
販売価格(税別)
6,208
この商品はタイプ・軸穴径など308種類から選べます 他の種類を見る
種類ツインスポーク 外径(Φmm)160 軸穴径(Φmm)14 色(ボスキャップ)ライトブルー ハンドル呼び径(Φmm)160 押しネジ穴2-M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする