桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
639 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45647718
品番
639
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
82
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿30 ポリエステル70
ウエスト(cm)
82
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
35.5