639 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45647937 品番 639
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい

シルバーグレー サイズ120 機能風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン 混率(%)綿30 ポリエステル70 ウエスト(cm)120 仕様コインポケット 種別ツータックスラックス 股下(cm)78 分類夏物 色番22 ワタリ(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする