インフォム
インフォムの 直動部品
インフォムの リニアシャフト
リニアロック LLT
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
12.8
寸法T(mm)
3.5
注文コード
45649685
品番
LLT3.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法T
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
5
寸法H(mm)
12.8
寸法L(mm)
8
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
1.4
寸法L3(mm)
1.6
寸法N(mm)
2.5
寸法T(mm)
3.5