インフォム
インフォムの 直動部品
インフォムの リニアシャフト
リニアロック LLTA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
6
注文コード
45649721
品番
LLTA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
6
寸法H1(mm)
12
寸法L(mm)
3.8
寸法N(mm)
2
寸法S(mm)
11
寸法T(mm)
3
寸法Z(mm)
0.5
寸法d(mm)
3.4
寸法d1(mm)
6.2
取付ボルト
M3×10