LLTA7 リニアロック LLTA インフォム 45649746 LLTA7 リニアロック LLTA インフォム 45649746 LLTA7 リニアロック LLTA インフォム 45649746 LLTA7 リニアロック LLTA インフォム 45649746 LLTA7 リニアロック LLTA インフォム 45649746 LLTA7 リニアロック LLTA インフォム 45649746

リニアロック LLTA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)8 注文コード45649746 品番LLTA7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598
この商品は寸法Hなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)8 寸法H1(mm)18 寸法L(mm)5.8 寸法N(mm)4 寸法S(mm)14 寸法T(mm)7 寸法Z(mm)0.5 寸法d(mm)5.5 寸法d1(mm)9.5 取付ボルトM5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする