LLTG4 リニアロック LLTG(クサビ型) インフォム 45649755 LLTG4 リニアロック LLTG(クサビ型) インフォム 45649755 LLTG4 リニアロック LLTG(クサビ型) インフォム 45649755 LLTG4 リニアロック LLTG(クサビ型) インフォム 45649755

リニアロック LLTG(クサビ型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45649755 品番LLTG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 寸法L(mm)16 寸法L1(mm)3 寸法T(mm)6 寸法W(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする